ネジ穴の錆防止にもスクリューキャップ ※六角穴専用ネジ穴サイズ:8mm、6mm、5mm、4mm、3mm、2.5mm、2mmカラー:ホワイト、ブラック、レッド、ブルー、グリーン、ピンク8mm:2個/セット、6mm:6個/セット、5mm:10個/セット、4mm:5個/セット、3mm:3個/セット、2.5mm:3個/セット2mm:3個/セット
在庫限りの商品なのかもしれませんが、使い道の多いホワイトとブラックの選択肢が少ないのが残念です。また、価格設定をもう少し下げるか、入り数を増やすかしてほしいです。物自体は、脱着しやすいわりには簡単に抜け落ちることもなく 良い物だと思います。