曜日別特売

ミニクーラー

ミニクーラー - ナカトミ

省スペースや持ち運びを重視したサイズで、小型発電機でも使用できます。冷風・送風運転の切替が可能です。ダクトは冷風口・排熱口、どちらにも取り付け可能です。伸縮ダクト(50cmまで伸ばして使用可能)で360度自由に方向を変更できます。

用途キッチン・トイレ・脱衣所・ウォークインクローゼット等、エアコンが届かない場所でのスポット冷却に最適です。電圧(V)(50/60Hz)単相100電流(A)2.35/2.46消費電力(W)188/215タンク容量(L)7電源コード(m)約1.8騒音値(dB)約56/57圧縮機全閉型レシプロ冷媒封入量(g)105冷房能力(kW)0.41/0.43内容量1台
注意
※個人宅への配送不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53567466MAC-10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

NAKATOMI ミニエアコン MAC-10
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする