60cmDCモータービッグファン

60cmDCモータービッグファン ナカトミ

移動に便利なキャスター付き

用途60cm大型ファンで広範囲への送風が可能 羽根枚数3枚 電流(A)3.1 消費電力(W)190 電圧(V)(50/60Hz)単相100 ハネ径(cm)60 風量(m3/min)256 電源コード(m)約2.4 騒音値(dB)74 風速(m/min)213 風量調整無段階 アズワン品番64-7672-65 上下角度調整 内容量1台
注意
※個人宅への配送不可となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53567475 DCF-60PN
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする