綿薄マチ付手袋 10双組

綿薄マチ付手袋 10双組 おたふく手袋 綿薄マチ付手袋 10双組 おたふく手袋

綿100%、フック吊り対応。袖口ノーマルタイプ。

用途品質管理用、精密作業、園芸、日焼け防止 ホワイト 入数(双)10 材質綿100% 指マチマチあり RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1組(10双)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53567588 WW-946 S 約22
オープン
1,598
1,758 (税込)
6日以内出荷
53567597 WW-946 M 約22.5
オープン
1,598
1,758 (税込)
6日以内出荷
53567606 WW-946 L 約23.5
オープン
1,598
1,758 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする