SANEI(旧:三栄水栓製作所)
差込90°ターニングバルブ
水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。接続ネジサイズ:Rc3。
仕様
根元360°回転式、目づまりしにくく、水流がスムーズ
呼び径(mm)
75
ねじ径
Rc3
接続ねじ
Rc3
使用地区
一般地
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53568577
V191-75
¥
74,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください