曜日別特売

10K 鋳鉄グローブバルブ

10K 鋳鉄グローブバルブ - 東洋バルヴ
形状ストレート材質(本体)鋳鉄FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.7接続方式フランジ形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類グローブバルブ内容量1台
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53573389J-10FGF-S401-1/210K
56,500
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573398J-10FGF-S50210K
64,700
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573407J-10FGF-S652-1/210K
76,100
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573416J-10FGF-S80310K
97,600
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573425J-10FGF-S100410K
138,000
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573434J-10FGF-S125510K
211,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573443J-10FGF-S150610K
274,000
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573459J-10FGF-S200810K
537,000
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573468J-10FGF-S2501010K
948,000
559,800
615,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573477J-10FGF-S3001210K
1,339,000
779,800
857,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする