曜日別特売

10K 鋳鉄グローブバルブ

10K 鋳鉄グローブバルブ - 東洋バルヴ
形状ストレート材質(本体)鋳鉄FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.7接続方式フランジ形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類グローブバルブ内容量1台
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53573486J-10FGF-U401-1/210K
62,900
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573495J-10FGF-U50210K
71,900
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573504J-10FGF-U652-1/210K
84,600
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573513J-10FGF-U80310K
110,000
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573529J-10FGF-U100410K
153,000
81,980
90,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573538J-10FGF-U125510K
236,000
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573547J-10FGF-U150610K
310,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573556J-10FGF-U200810K
596,000
359,800
395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする