曜日別特売

10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ

10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ - 東洋バルヴ
材質パッキンナット:SCS13A、グランド:SUS304、ハンドルナット:SS400(亜鉛めっき)、ネームプレート:A 1100P-H、パッキンワッシャー:SUS316材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水)1.0接続方式フランジ形材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキンクラス10Kバルブ種類グローブバルブ内容量1台
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53574475UDF-N151/210K
40,700
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
53574484UDF-N203/410K
50,600
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
53574493UDF-N25110K
73,000
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
53574509UDF-N321-1/410K
88,300
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
53574518UDF-N401-1/210K
99,700
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
53574527UDF-N50210K
128,000
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする