衣類乾燥除湿機(デシカント式)

衣類乾燥除湿機(デシカント式) トヨトミ

速乾モード(冷風、温風、送風、ドライ、自動)、夜ドライモード、衣類乾燥モード(多め・少なめ)、室内除湿モード(急速・エコ・自動)、オートルーバー(全方向・上方向・ワイド)、連続排水(ホース別売)、フィルター(銀イオンフィルター)、オートストップ(12時間)、切タイマー(2・4・8時間)

質量(kg)7.2 ホワイト タイプゼオライト式(デシカント式) 使用温度範囲(℃)約1~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×240×506 消費電力(W)(50/60Hz)720/720 運転音(dB)35/48(エコ/急速) 水タンク容量(L)約4.0(満水で自動停止) 除湿能力(L/日)8.0/8.0 除湿面積木造~10畳(17m2)、プレハブ~15畳(25m2)、鉄筋~20畳(33m2) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53580005 TD-ZBS80N(W)
オープン
34,900
38,390 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,200 / 税込 1,320

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする