インパクトシャンクバイメタルホールソー配管工事用セット

インパクトシャンクバイメタルホールソー配管工事用セット LENOX(レノックス)
(1件のレビュー)

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。
より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。
様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。
貫通後の切り屑の排出がより簡単です。

用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 シャンク径(Φmm)6.35 有効長(mm)44 セット内容22mm、25mm、32mm、38mm、インパクトシャンクアーバー(センタードリル付)X4、六角レンチ、専用ケース 適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル アズワン品番65-2044-13 内容量1セット
注意
※安全具を必ず着用してご使用下さい。
※破損の原因になりますので衝撃を与える事や負荷の掛け過ぎにご注意下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53581615 LX90027
15,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-29
用途:
給水配管作業
三享設備株式会社 様 (建設業・工事業)

軽鉄や薄いステンレスに使用 配管サイズ別に使えて便利です。耐久性はまだ解らないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする