iPad Pro 12.9インチ フィルム 光沢 指紋防止 ハードコート加工
iPad Pro(アイパッドプロ)
12.9インチ 2020年春モデル、iPad Pro(アイパッドプロ)
12.9インチ 2018年モデルの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高光沢タイプの液晶保護フィルムです。
つやのある高光沢加工により、画像の輪郭がくっきり見える高光沢タイプです。
光線透過率約91%を実現した高光沢フィルムにより、画質を損なわない透明感を実現しています。 ※光線透過率は実力値です。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度は実力値です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
対応機種iPad Lサイズ 2020年春モデル、iPad Pro 12.9インチ 2018年モデル
セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋高光沢仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
特性光沢、防傷加工、気泡レス、指紋防止、 貼り直せる
内容量1個
iPadフィルム の新着商品
![液晶保護フィルム Apple iPad Air ( 13 インチ ) ( M2 ) 用 Magic Keyboard [ トラックパッド用 ]高硬度9H メディアフューチャー 液晶保護フィルム Apple iPad Air ( 13 インチ ) ( M2 ) 用 Magic Keyboard [ トラックパッド用 ]高硬度9H メディアフューチャー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16559509-250326-02.jpg)
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 25847905
2023-08-04
- 用途:
- タブレットの画面保護のために
建設業・工事業
アウトレットだから仕方ないけど、画面に貼ったら油膜みたいなぶちぶち模様が入って画面が見にくい。ただ、指紋防止というだけあって、指紋は確かに残らず、指の滑りはよい。