RC9(SH-RC901) ワイドタイプ SPD-SL シューズ BOA

RC9(SH-RC901) ワイドタイプ SPD-SL シューズ BOA SHIMANO(シマノ)

独立仕様の2つのBoa? IP1ダイヤルで、素早く正確に、かつ細かな調節を行うことができます。
アッパー、インソール、アウトソールの間でエアフローのつながりを最適化。
耐久性のある高密度フォームを採用しました。 適応性に優れたアーチパッドを持ちカーブが加えられたカップインソールが、かかとの骨の外側角を最適化します。
Silvadurインテリジェントフレッシュネスが長期にわたりインソールの清涼感を維持。
シリーズ:ロードコンペティション SPD-SL
ラスト:SHIMANO DYNALAST

仕様ソール剛性:12 標準質量(g)243(SIZE42) 内容量1足
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53597706 ESHRC901MCL01E39000 ブラック 39
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53597715 ESHRC901MCL01E39500 ブラック 39.5
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53597724 ESHRC901MCL01E40000 ブラック 40
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53597733 ESHRC901MCL01E40500 ブラック 40.5
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53597749 ESHRC901MCL01E41000 ブラック 41
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53597758 ESHRC901MCL01E41500 ブラック 41.5
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53597767 ESHRC901MCL01E42000 ブラック 42
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53597776 ESHRC901MCL01E42500 ブラック 42.5
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53597785 ESHRC901MCL01E43000 ブラック 43
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53597794 ESHRC901MCL01E43500 ブラック 43.5
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53597803 ESHRC901MCL01E44000 ブラック 44
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53597819 ESHRC901MCL01E45000 ブラック 45
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53597828 ESHRC901MCB01E36000 ブルー 36
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53597837 ESHRC901MCB01E39000 ブルー 39
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53597846 ESHRC901MCB01E39500 ブルー 39.5
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53597855 ESHRC901MCB01E40000 ブルー 40
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53597864 ESHRC901MCB01E40500 ブルー 40.5
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53597873 ESHRC901MCB01E41000 ブルー 41
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53597889 ESHRC901MCB01E41500 ブルー 41.5
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53597898 ESHRC901MCB01E42000 ブルー 42
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53597907 ESHRC901MCB01E42500 ブルー 42.5
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53597916 ESHRC901MCB01E43000 ブルー 43
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53597925 ESHRC901MCB01E44000 ブルー 44
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53597934 ESHRC901MCB01E45000 ブルー 45
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53597943 ESHRC901MCB01E47000 ブルー 47
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53597959 ESHRC901MCB01E48000 ブルー 48
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53597968 ESHRC901MCW01E39000 ホワイト 39
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53597977 ESHRC901MCW01E39000 ホワイト 39
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする