スマートバリュー
パイプ式ファイル片開き青
オフィスの定番、スマートバリューの片開きパイプ式ファイル。
サイズ
A4
色
青
穴数
2
材質
オレフィンペーパー貼り
規格
A4-S
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
307×243
開閉
片開き
グリーン購入法
適合
注意
※インデックスは付いておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
収納枚数(枚)
背幅(mm)
とじ厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53584573
D623J
1冊
300
46
30
¥
872
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
53584589
D623J-10
1箱(10冊)
300
46
30
¥
7,882
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
53584598
D625J
1冊
500
66
50
¥
789
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
53584607
D625J-10
1箱(10冊)
500
66
50
¥
5,754
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
53584616
D628J
1冊
800
96
80
¥
1,206
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
53584625
D628J-10
1箱(10冊)
800
96
80
¥
10,886
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください