クールライド フェイス マスク

クールライド フェイス マスク RSタイチ

汗を素早く発散し、ベトつき感を抑えます
気化熱の作用でヘルメット内の温度上昇を抑えます
肌に優しい風合いの超微細繊維
縫い代が肌側に出ないフラットシームを採用
抗菌防臭処理により、発汗による臭いの発生を抑えます
UVカット機能(紫外線遮蔽率90%以上)
発汗による不快感を軽減
快適さを高めるフラットーシーム

材質ポリエステル 92%:ポリウレタン 8% SLASH NAVY サイズONE SIZE 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53614104 RSX159
オープン
2,998
3,298 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする