SONIC(ソニック)[文具]
光るマグフック
蓄光マグネットフック。光を蓄え、自然発光。耐荷重2.5kgスイングフック(天井面は1.5kg)
用途
光を蓄えて発光するマグネットフック。急な停電時や消灯時にマグネットフックの位置がわかる。
耐荷重(kg)
2.5(天井面は1.5)
仕様
保護シート付
材質
本体=ABS、フック=スチール
寸法(mm)
29×47×24
タイプ
蓄光
主要材質
本体=ABS、フック=スチール
フック
ブランコ
耐荷重(g)
1500~2500
内容量
1セット(2個)
注意
※蓄光タイプのため、あらかじめ光源を十分に当てておかないと発光しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53588877
SG-368
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください