【リサイクル】リサイクル XEROX対応 CT350872(クイック式)

【リサイクル】リサイクル XEROX対応 CT350872(クイック式) エコリカ 【リサイクル】リサイクル XEROX対応 CT350872(クイック式) エコリカ 【リサイクル】リサイクル XEROX対応 CT350872(クイック式) エコリカ 【リサイクル】リサイクル XEROX対応 CT350872(クイック式) エコリカ

XEROX CT350872対応リサイクルトナーカートリッジ

ブラック 種別クイック式リサイクル 適合DocuPrint3000/DocuPrint3000s/DocuPrint3010/DocuPrint3100 適合機種メーカーXEROX メーカー純正品番CT350872 純正品番CT350872 RoHS指令(10物質対応)対応 印刷枚数約10000枚 サービス分類リサイクル・リビルト 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53594188 ECT-XCT872
8,298
9,128 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(フジフイルム/旧ゼロックス対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする