曜日別特売

ボール式サイトグラス

ボール式サイトグラス - ワシノ機器ボール式サイトグラス - ワシノ機器
材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53617927GBAF652-1/2
115,680
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
53617936GBAF803
120,400
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
53617945GBAF1004
191,880
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする