Micron 産業用 microSDカード A1対応
【エッジストレージアプリケーション向けマイクロン産業用microSDカードを選ぶ理由】
1. 高い耐久性:
高品質、24時間週7日間連続録画を3年間サポート。
2. 群を抜いた録画性能:
最適化されたファームウェアにより、コマ落ちを最小限に抑え、24時間週7日間連続高品質録画による
安定したパフォーマンスを提供。
3. 産業用途向けの品質:
平均故障時間(MTTF)200万時間、年間故障率0.44%の高信頼性および高品質。
今日NVRで使用されている監視向けHDDの2倍の信頼性。
4. ヘルスモニタリング向けのスマートツール:
IPカメラインテグレーション向けのヘルスモニタリング機能がカードの使用状況や残り寿命を通知。
エンドユーザーに警告するシステムソフトウェアへの組み込みが可能。
用途産業用に作られた高品質のmicroSDカードです。動画を記録後、ネットワークを通じた集中録画施設の変わりにカメラに保存するエッジストレージとして使用できます。IPビデオ監視カメラに特化して設計された事により、録画の冗長性、ネットワーク負荷の削減の最適化、そして全体的なTCOの低減がもたされ、システムパフォーマンスを強化できます。
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
メーカーMicron(マイクロン)
フラッシュ3D TLC NAND
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~85
読取速度(MB/s)最大90
内容量1個
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07