ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波

ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 サイバーパワー ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 サイバーパワー ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 サイバーパワー ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 サイバーパワー

ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS
3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)

材質金属 質量(kg)37.1 出力電圧100±5% 入力電圧(V)75~119 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)560×275×620 電源コード(m)3 保存温度(℃)-15~45 出力周波数(Hz)50±1%、60±1% 出力波形正弦波 プラグ直角、45°で右にオフセット 相対湿度0~95%(結露なきこと) 入力周波数(Hz)50±3、60±3 動作温度(℃)0~40 アズワン品番64-3715-37 各種認証FCCクラスB, UL, VCCI 過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー 出力容量(VA/W)1200/1200 内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53628113 PR1500RTXL2U JP
118,800
98,980
108,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする