東和制電工業(TOWA)
パドル式レベルスイッチ(2枚フランジ式/屋内仕様)
粉粒体専用のスタンダードタイプ。目視で動作状況の確認が可能。
仕様
2枚フランジ式/屋内仕様
寸法L(mm)
170
羽寸法(mm)
W-1(80×80)
取付サイズ
JIS5K65A
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53639313
PRL-100F-JIS5K65A-110V-L-170
AC100/110V
¥
162,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
53639329
PRL-100F-JIS5K65A-220V-L-170
AC200/220V
¥
162,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください