曜日別特売

パドル式レベルスイッチ(垂直取付 中限・下限用)

パドル式レベルスイッチ(垂直取付 中限・下限用) - 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(垂直取付 中限・下限用) - 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(垂直取付 中限・下限用) - 東和制電工業(TOWA)

粉粒体専用のスタンダードタイプ。垂直取付限定で測定物の空検知に最適。

取付サイズJIS5K65A羽寸法(mm)30×75 重錘付仕様垂直取付 中限・下限用内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
電源電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53639338PRL-500W-JIS5K65A-110V-L-10001000AC100/110V
155,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53639347PRL-500W-JIS5K65A-110V-L-15001500AC100/110V
155,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53639356PRL-500W-JIS5K65A-110V-L-20002000AC100/110V
155,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53639365PRL-500W-JIS5K65A-110V-L-25002500AC100/110V
155,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53639374PRL-500W-JIS5K65A-110V-L-30003000AC100/110V
155,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53639383PRL-500W-JIS5K65A-220V-L-10001000AC200/220V
155,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53639399PRL-500W-JIS5K65A-220V-L-15001500AC200/220V
155,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53639408PRL-500W-JIS5K65A-220V-L-20002000AC200/220V
155,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53639417PRL-500W-JIS5K65A-220V-L-25002500AC200/220V
155,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53639426PRL-500W-JIS5K65A-220V-L-30003000AC200/220V
155,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする