曜日別特売

パドル式レベルスイッチ(HL-400S型)

パドル式レベルスイッチ(HL-400S型) - 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(HL-400S型) - 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(HL-400S型) - 東和制電工業(TOWA)

粉粒体専用の小型タイプ。接粉部SUS仕様の為、食品向けのホッパーに最適。

用途
原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
仕様リード線500mm付/接粉部SUS仕様/屋内仕様羽寸法(mm)W-35×80取付サイズG3/4"内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
電源電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53639496HL-400S-G3/4-110V-L-8585AC100/110V
78,000
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53639505HL-400S-G3/4-110V-L-100100AC100/110V
82,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53639514HL-400S-G3/4-110V-L-135135AC100/110V
87,000
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53639523HL-400S-G3/4-220V-L-8585AC200/220V
78,000
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53639539HL-400S-G3/4-220V-L-100100AC200/220V
82,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53639548HL-400S-G3/4-220V-L-135135AC200/220V
87,000
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする