寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)775×505×130仕様乾電池2本使用ダミー電池・ON-OFFスイッチ・電源自動切替機能・エコモード・夜間自動点滅機能材質フレーム部:アルミ、ベース部:鉄、矢印:ポリカーボネート電源ニッケル水素電池・単一電池2本または3本(別売)LED色赤点灯方式点滅/流動ソーラーパネル出力2WLED使用数(個)30点灯時間【無日照】標準モード:約10日・エコモード:約20日間(満充電)、【電池2本】標準モード:120時間・エコモード:240時間、【電池3本】標準モード:160時間・エコモード:320時間内容量1台