抗菌シート フロアリュームプレーンNW
全アイテム抗菌・ワックスメンテナンス不要のしっとりと艶のあるプレーンな長尺床シートです。
材質複層ビニル床シート FS
幅(mm)1820
厚さ(mm)2
色20FL1010
長さ(m)1
エコマーク認定認定
定尺(m)9
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号8123012
カーペット・フロア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13