抗菌シート フロアリュームプレーンNW

抗菌シート フロアリュームプレーンNW 東リ

全アイテム抗菌・ワックスメンテナンス不要のしっとりと艶のあるプレーンな長尺床シートです。

材質複層ビニル床シート FS 幅(mm)1820 厚さ(mm)2 20FL1014 長さ(m)1 エコマーク認定認定 定尺(m)9 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号8123012
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53643215 20FL1014 1巻(4m)
21,840
14,900
16,390 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53643224 20FL1014 1巻(5m)
27,300
17,900
19,690 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53643233 20FL1014 1巻(6m)
32,760
20,900
22,990 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53643249 20FL1014 1巻(7m)
38,220
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53643258 20FL1014 1巻(8m)
43,680
27,900
30,690 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53643267 20FL1014 1巻(9m)
49,140
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53643188 20FL1014 1巻(1m)
5,460
 
 
取扱い終了

返品不可
53643197 20FL1014 1巻(2m)
10,920
 
 
取扱い終了

返品不可
53643206 20FL1014 1巻(3m)
16,380
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする