抗菌シート フロアリュームプレーンNW

抗菌シート フロアリュームプレーンNW 東リ

全アイテム抗菌・ワックスメンテナンス不要のしっとりと艶のあるプレーンな長尺床シートです。

材質複層ビニル床シート FS 幅(mm)1820 厚さ(mm)2.5 25FL1009 長さ(m)1 エコマーク認定認定 定尺(m)9 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号8123012
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53643933 25FL1009 1巻(4m)
24,040
14,900
16,390 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53643949 25FL1009 1巻(5m)
30,050
18,900
20,790 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53643958 25FL1009 1巻(6m)
36,060
21,900
24,090 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53643967 25FL1009 1巻(7m)
42,070
25,980
28,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53643976 25FL1009 1巻(8m)
48,080
28,900
31,790 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53643985 25FL1009 1巻(9m)
54,090
31,980
35,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53643906 25FL1009 1巻(1m)
6,010
 
 
取扱い終了

返品不可
53643915 25FL1009 1巻(2m)
12,020
 
 
取扱い終了

返品不可
53643924 25FL1009 1巻(3m)
18,030
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする