抗菌シート フロアリュームマーブルNW

抗菌シート フロアリュームマーブルNW 東リ

全アイテム抗菌・ワックスメンテナンス不要の素朴で柔らかなマーブル模様の長尺床シートです。

材質複層ビニル床シート FS 幅(mm)1820 厚さ(mm)2 20FL1510 長さ(m)1 エコマーク認定認定 定尺(m)9 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号8123012
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53644929 20FL1510 1巻(4m)
22,560
 
 
取扱い終了

返品不可
53644938 20FL1510 1巻(5m)
28,200
 
 
取扱い終了

返品不可
53644947 20FL1510 1巻(6m)
33,840
 
 
取扱い終了

返品不可
53644956 20FL1510 1巻(7m)
39,480
 
 
取扱い終了

返品不可
53644965 20FL1510 1巻(8m)
45,120
 
 
取扱い終了

返品不可
53644974 20FL1510 1巻(9m)
50,760
 
 
取扱い終了

返品不可
53644895 20FL1510 1巻(1m)
5,460
 
 
取扱い終了

返品不可
53644904 20FL1510 1巻(2m)
11,280
 
 
取扱い終了

返品不可
53644913 20FL1510 1巻(3m)
16,920
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53644929 20FL1510 22739267 - - 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 東リ 22739267 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 東リ 1枚 3,130 税込3,443 注文コードが変更になりました
53644938 20FL1510 22739267 - - 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 東リ 22739267 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 東リ 1枚 3,130 税込3,443 注文コードが変更になりました
53644947 20FL1510 22739267 - - 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 東リ 22739267 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 東リ 1枚 3,130 税込3,443 注文コードが変更になりました
53644956 20FL1510 22739267 - - 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 東リ 22739267 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 東リ 1枚 3,130 税込3,443 注文コードが変更になりました
53644965 20FL1510 22739267 - - 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 東リ 22739267 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 東リ 1枚 3,130 税込3,443 注文コードが変更になりました
53644974 20FL1510 22739267 - - 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 東リ 22739267 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 東リ 1枚 3,130 税込3,443 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする