抗菌シート フロアリュームマーブルNW

抗菌シート フロアリュームマーブルNW 東リ

全アイテム抗菌・ワックスメンテナンス不要の素朴で柔らかなマーブル模様の長尺床シートです。

材質複層ビニル床シート FS 幅(mm)1820 厚さ(mm)2.5 25FL1505 長さ(m)1 エコマーク認定認定 定尺(m)9 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号8123012
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53647178 25FL1505 1巻(4m)
24,760
16,900
18,590 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53647187 25FL1505 1巻(5m)
30,950
19,900
21,890 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53647196 25FL1505 1巻(6m)
37,140
24,900
27,390 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53647205 25FL1505 1巻(7m)
43,330
28,900
31,790 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53647214 25FL1505 1巻(8m)
49,520
32,900
36,190 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53647223 25FL1505 1巻(9m)
55,710
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53647144 25FL1505 1巻(1m)
6,010
 
 
取扱い終了

返品不可
53647153 25FL1505 1巻(2m)
12,020
 
 
取扱い終了

返品不可
53647169 25FL1505 1巻(3m)
18,570
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする