防滑性シート ラバナ
洗面・トイレ付き浴室などの水回りに意匠と最適な機能を併せ持つ床材です。
定尺(m)9
長さ(m)1
材質発泡複層ビニル床シート HS
幅(mm)1820
厚さ(mm)3.5
色グレースマーブル
カーペット・フロア の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53658405 | LN9101 | 06231919 | - |
![]() |
【オーダー】ラバナ | 東リ | 1枚 | ¥12,740 税込¥14,014 | 注文コードが変更になりました |
53658414 | LN9101 | 06231919 | - |
![]() |
【オーダー】ラバナ | 東リ | 1枚 | ¥12,740 税込¥14,014 | 注文コードが変更になりました |
53658423 | LN9101 | 06231919 | - |
![]() |
【オーダー】ラバナ | 東リ | 1枚 | ¥12,740 税込¥14,014 | 注文コードが変更になりました |
53658439 | LN9101 | 06231919 | - |
![]() |
【オーダー】ラバナ | 東リ | 1枚 | ¥12,740 税込¥14,014 | 注文コードが変更になりました |
53658448 | LN9101 | 06231919 | - |
![]() |
【オーダー】ラバナ | 東リ | 1枚 | ¥12,740 税込¥14,014 | 注文コードが変更になりました |
53658457 | LN9101 | 06231919 | - |
![]() |
【オーダー】ラバナ | 東リ | 1枚 | ¥12,740 税込¥14,014 | 注文コードが変更になりました |
53658466 | LN9101 | 06231919 | - |
![]() |
【オーダー】ラバナ | 東リ | 1枚 | ¥12,740 税込¥14,014 | 注文コードが変更になりました |
53658475 | LN9101 | 06231919 | - |
![]() |
【オーダー】ラバナ | 東リ | 1枚 | ¥12,740 税込¥14,014 | 注文コードが変更になりました |
53658484 | LN9101 | 06231919 | - |
![]() |
【オーダー】ラバナ | 東リ | 1枚 | ¥12,740 税込¥14,014 | 注文コードが変更になりました |