SecuSTATION AHD録画装置4ch-HDD簡易交換カメラ1台セット
HDDの取り出し・交換がより簡単になった録画装置。
ハードディスクの取り外しが本体のスロットから簡単に取り外し・交換が可能です。
収納ボックスや壁への取り付けも可能。録画装置本体の背面に壁掛け穴が付いているので収納ボックスや壁に取り付けが可能です。
用途
セットになっている防犯カメラは、防塵防水対応<IP66>ですので屋外でもご使用いただけます。
閲覧方法は、3種類【1】録画装置にモニタを接続し確認。【2】遠隔からWindowsパソコンに無料アプリケーションをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリを入れて閲覧
仕様【アップリンクポート】RJ45 10Mbps/100Mbps
電源DC12V 4A (ACアダプタ付属)
方式AHD/CVBS/TVI
定格消費電力(W)5(カメラ、HDD無し)
インターフェース2個(USB2.0)
HDD1台 (SATA 3.5インチ)
入力端子【映像】BNC(1.0Vp-p,75Ω)×4ch【音声】RCA×1ch
動作温度(℃)0~55
動作湿度(%)10~90(結露無きこと)
映像出力出力 最大1080P (フルHD)
映像入力4ch入力
内容量1セット
閲覧方法は、3種類【1】録画装置にモニタを接続し確認。【2】遠隔からWindowsパソコンに無料アプリケーションをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリを入れて閲覧
注意
※機器を設置する場合は、取り付け前に設定が必要になります。※詳細の設定は、録画装置で行います。
※遠隔での閲覧ソフトは、映像の閲覧をする為のソフトになります。
※パソコンは、WindowsOSパソコンをご利用下さい。
※Apple製品でのご利用は、OSのバージョンアップの際など、アプリの更新が遅くなる事がございます。
※ご購入前に、無料アプリをダウンロード頂きご利用の端末でご利用可能かご確認をお願い致します。