教育施設用家具 アコルデα 教卓(配送・組立サービス付き)

教育施設用家具 アコルデα 教卓(配送・組立サービス付き) コクヨ

アコルデ/αシリーズの教卓。スチール幕板タイプ。

グリーン購入法適合 間口(mm)700 奥行(mm)450 種別アジャスター 質量(kg)20 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)スチール 材質(塗装)焼付塗装 材質(幕板)スチール 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域・立地条件によっては軒先渡しまたは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53686929 SSD-ACX160HP81P1M 1050 ライトナチュラル フラットシルバー
75,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53686938 SSD-ACX160HSAWPAW 1050 ホワイト ホワイト
75,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53686947 SSD-ACX160P81P1M 900 ライトナチュラル フラットシルバー
67,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53686956 SSD-ACX160SAWPAW 900 ホワイト ホワイト
67,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする