会議用テーブル KT-N120シリーズ(配送・組立サービス付き)

会議用テーブル KT-N120シリーズ(配送・組立サービス付き) コクヨ

会議用テーブルKT-N120シリーズ。

グリーン購入法適合 高さ(mm)700 種別アジャスター 材質(天板)(仕上げ)メラミン化粧板、(天板構造)フラッシュ、ペーパーコア 材質(脚)スチール 材質(塗装)焼付塗装 材質(幕板)なし 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より納品時間の確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53687315 KT-N120R 1800 450 14.9 ローズウッド 1800×450×700
44,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53687394 KT-NS120R 1800 450 16.2 ローズウッド 1800×450×700
48,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53687324 KT-N120T 1800 450 14.9 チーク 1800×450×700
44,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53687403 KT-NS120T 1800 450 16.2 チーク 1800×450×700
48,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53687333 KT-N121R 1800 600 16.7 ローズウッド 1800×600×700
54,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53687419 KT-NS121R 1800 600 18.4 ローズウッド 1800×600×700
59,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53687349 KT-N121T 1800 600 16.7 チーク 1800×600×700
54,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53687428 KT-NS121T 1800 600 18.4 チーク 1800×600×700
59,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53687358 KT-N123R 1500 450 13.2 ローズウッド 1500×450×700
41,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53687437 KT-NS123R 1500 450 14.3 ローズウッド 1500×450×700
44,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53687367 KT-N123T 1500 450 13.2 チーク 1500×450×700
41,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53687446 KT-NS123T 1500 450 14.3 チーク 1500×450×700
44,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53687376 KT-N124R 1500 600 14.9 ローズウッド 1500×600×700
51,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53687455 KT-NS124R 1500 600 16.3 ローズウッド 1500×600×700
54,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53687385 KT-N124T 1500 600 14.9 チーク 1500×600×700
51,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53687464 KT-NS124T 1500 600 16.3 チーク 1500×600×700
54,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする