曜日別特売

リングファイル

リングファイル - コクヨリングファイル - コクヨリングファイル - コクヨリングファイル - コクヨリングファイル - コクヨ
(1件のレビュー)

ワンタッチで開くユニバーサルデザインとじ具を採用。書類を保護するためのプロテクター付き。閲覧に適したリング式とじ具で書類の中途抜差しも簡単。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます

種類2穴Oリングファイル穴数2タイプタテ型収納枚数(枚)220仕様丸型リング・替背紙式付属品カラー仕切りカード(5山)×1組エコマーク認定認定背幅(mm)45リング内径(Φmm)30穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%材質(表紙)PPフィルム貼り背ラベル色エコマーク認定番号17 112 151内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリーン購入法
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35730204フ-430NB-A4タテ
1,370
939
1,033(税込)
当日出荷
35730134フ-430NC-A4タテシルバー
1,370
939
1,033(税込)
当日出荷
35730161フ-431NB適合B5S
1,260
869
956(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35730134
2023-09-21
用途: 書類のファイル
株式会社グランド卸売・小売業

Dリングファイル
オープン&ロックが非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする