超高感度車内カメラ搭載前後撮影ドライブレコーダー
本製品は特に車内を録画したい方にお勧めです。 本体には前方撮影用のカメラと車内撮影用の前後2カメラを搭載。さらに車内撮影用のカメラには赤外線ライト4灯、暗闇でも表情がはっきり分かるナイトモード機能が搭載されています。夜間に事故に合ってしまった場合、居眠りやわき見をしていない事を証明することができます。前後2カメラは共に1080PフルHDで撮影、Gセンサーや駐車監視モードなどの充実の機能で使いやすいドライブレコーダーです。
用途ナイトモードで暗闇でも車内がはっきり映る!前後2カメラ搭載フルHDドライブレコーダー
液晶サイズ2インチ
記録メディアmicroSDカード(~128GB Class10推奨)
仕様赤外線LED:あり(後方カメラのみ)
付属品本体、シガーケーブル(340cm)、吸盤アタッチメント、接着アタッチメント、USBケーブル(75cm)、粘着テープ2枚、日本語説明書
質量(g)60
電源12~24V シガーソケットより給電 バッテリー内蔵
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×68×35
センサーGショック:内蔵
保証期間1年
記録ファイル形式【動画】MP4形式、前方カメラ・後方カメラ共:1920×1080、1280×720、30fps、【静止画】JPG形式:4032×3024、3648×2736、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1920×1080、1280×960、640×480
マイク/スピーカー内蔵
記録時間microSDカード128GB使用で約13時間
待機時間パーキングモード待機時間:約8間(※状況により異なります)
画角前カメラ:139度、後カメラ:146度
動作周波数(Hz)50/60
対応コーデックH.264
内容量1個
注意
※車内カメラは鏡像になります。また暗闇ではモノクロ映像になります。※本体の操作を行う場合は、車を停止後に行って下さい。※カードエラーが表示された場合は、microSDカードに問題が起きております。別のmicroSDカードをご用意いただき、 交換をしてご利用下さい。(microSDカードは消耗品となります)※ドライブレコーダーの記録用SDカードははとても過酷な条件で動いています。よって1~2か月に1回初期化、フォーマットが必要です。※使用の際は、必ず正常に動作しているかをご確認の上、ご利用をお願いいたします。※シガーソケットから給電をしながらのご利用をお願いいたします。USBでの動作、シガーケーブルを改造してのご利用はサポート外となります。※起動音を消すことはできません。※本製品をご利用において生じるデータの破損は補償の対象外となります。※本製品を使用したこと、あるいは使用出来なかった事により発生した損害に対しメーカーでは一切の責任を負いません。※車内カメラは鏡像になります。また暗闇ではモノクロ映像になります。※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承下さい。※SDカードリーダー機能はございません。別途カードリーダーはご用意下さい。※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。