曜日別特売

MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ モーション対応 CC-Link IE対応

MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ モーション対応 CC-Link IE対応 - 三菱電機

MR-J4-B-RJ010は、EthernetベースのオープンネットワークであるCC-Link IE フィールドネットワークに対応したサーボアンプです。MR-J3-T10と組み合わせて使用します。

仕様モーション対応 CC-Link IE フィールドネットワークインタフェースシリーズMELSERVO-J4インターフェイスCC-Link IEフィールドネットワーク制御軸数1内容量1台
注意
※CC-Link IEフィールドネットワーク シンプルモーションユニット RD77GFには対応していません。RD77GFをご使用になる場合は、MR-J4-GF_-RJをご利用ください。
全22種類を絞り込む
電源(V)
定格出力(kW)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
電源(V)
定格出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53791414MR-J4-10B-RJ010単相または三相AC200~2400.1
155,000
77,980
85,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791423MR-J4-20B-RJ010単相または三相AC200~2400.2
167,000
83,980
92,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791439MR-J4-40B-RJ010単相または三相AC200~2400.4
174,000
87,980
96,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791448MR-J4-60B-RJ010単相または三相AC200~2400.6
180,000
89,980
98,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791457MR-J4-70B-RJ010単相または三相AC200~2400.75
234,000
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791466MR-J4-100B-RJ010単相または三相AC200~2401
359,000
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791475MR-J4-200B-RJ010単相または三相AC200~2402
400,000
229,800
252,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791484MR-J4-350B-RJ010三相AC200~2403.5
427,000
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791493MR-J4-500B-RJ010三相AC200~2405
545,000
279,800
307,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791509MR-J4-700B-RJ010三相AC200~2407
654,000
369,800
406,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791518MR-J4-11KB-RJ010三相AC200~24011
1,100,000
559,800
615,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791527MR-J4-15KB-RJ010三相AC200~24015
1,200,000
599,800
659,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791536MR-J4-22KB-RJ010三相AC200~24022
1,280,000
649,800
714,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791545MR-J4-60B4-RJ010三相AC380~4800.6
217,000
109,800
120,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791554MR-J4-100B4-RJ010三相AC380~4801
424,000
229,800
252,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791563MR-J4-200B4-RJ010三相AC380~4802
472,000
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791579MR-J4-350B4-RJ010三相AC380~4803.5
512,000
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791588MR-J4-500B4-RJ010三相AC380~4805
651,000
379,800
417,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791597MR-J4-700B4-RJ010三相AC380~4807
775,000
389,800
428,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791606MR-J4-11KB4-RJ010三相AC380~48011
1,320,000
669,800
736,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791615MR-J4-15KB4-RJ010三相AC380~48015
1,440,000
729,800
802,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53791624MR-J4-22KB4-RJ010三相AC380~48022
1,540,000
779,800
857,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする