三菱電機
HG-URシリーズ(フラット型、中容量) 回転型サーボモータ
中容量。フラット型で、取付スペースに制約を受ける用途などに最適なサーボモーターです
仕様
標準品
減速比
-
種類
サーボモーター
電圧(V)
AC200
シリーズ
MELSERVO-J4
回転速度(r/min)
2000
軸端形状
標準(ストレート軸)
減速機
なし
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
回転数(min
-1
[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53792866
HG-UR72
0.75
2000
なし
なし
ストレート軸
¥
174,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53792875
HG-UR152
1.5
2000
なし
なし
ストレート軸
¥
245,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53792884
HG-UR202
2
2000
なし
なし
ストレート軸
¥
281,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53792893
HG-UR352
3.5
2000
なし
なし
ストレート軸
¥
350,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53792909
HG-UR502
5
2000
なし
なし
ストレート軸
¥
539,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53792918
HG-UR72B
0.75
2000
あり
なし
ストレート軸
¥
249,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53792927
HG-UR152B
1.5
2000
あり
なし
ストレート軸
¥
327,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53792936
HG-UR202B
2
2000
あり
なし
ストレート軸
¥
373,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53792945
HG-UR352B
3.5
2000
あり
なし
ストレート軸
¥
437,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53792954
HG-UR502B
5
2000
あり
なし
ストレート軸
¥
627,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください