LEDリアウィンカーYME

LEDリアウィンカーYME - ワイズギアLEDリアウィンカーYME - ワイズギア
(1件のレビュー)

9個のLEDランプを内蔵したスリムでスタイリッシュなデザインのクリアウィンカーです。

材質ABS製ブラック規格保安基準適合入数(個)2車種MT-07・YZF-R25LED使用数(個)9個内蔵内容量1セット(2個)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※リアに取付けする場合ハーネスの延長加工が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53709067Q5K-YSK-081-X01
8,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53709067
2025-04-11
用途: バイクのドレスアップに
自動車・二輪車・自転車関連業

純正もLEDでしたが短いのが欲しくて購入しました。
ヤマハオプションなので信頼できて明るさも十分です。
スズキに装着しましたが最近の車両はウインカー制御がリレーを使っていないので別メーカーの純正カプラー付きハーネスを使いました。(コンデンサータイプ抵抗内蔵)同梱の抵抗は使っていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする