曜日別特売

ねじ口びん用キャップ ポート2

ねじ口びん用キャップ ポート2 - アイシスねじ口びん用キャップ ポート2 - アイシス
(1件のレビュー)

白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。
ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。
非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。
ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。

材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポート数
フィルター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53711998OM42122
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
53712007OM4212F2
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53711998
2022-10-11
用途: 洗浄液からチューブを通すとき
教育・研究機関

HPLCオートサンプラーでシリンジ洗浄するメタノールをねじ口びんに入れて使用しています。チューブが細く穴の大きさと合っていませんが、開放して挿し込むよりはチューブが固定されてホコリも入りにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする