樹脂製(PVC)製 バルブ付シングルユニオン継手

樹脂製(PVC)製 バルブ付シングルユニオン継手 - 岩崎製作所

配管用・水道・スプリンクラーなど。
PVC製のボールバルブ付きシングルユニオン継手。

用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質(本体)PVC内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
インチ表示
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371867548SUB032P32A1 1/4
オープン1,398
1,188
アウトレット
1,307(税込)
当日出荷
残り3点です
5371865748SUB020P20A3/4
オープン
取扱い終了
5371866648SUB025P25A1
オープン
取扱い終了
返品不可
5371868448SUB040P40A1 1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
5371869348SUB050P50A2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする