岩崎製作所
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル 差込(町野)式
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。町野式のメス金具付きだから町野式オス金具付ホースにワンタッチで取り付けできます。
材質(本体)
アルミ製
内容量
1個
注意
※サイズによっては若干形状が異なりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャワー種類
適合ホース内径(Φmm)
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53718885
05JZKM25-A
-
-
差込部:黄銅性
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
53718894
05JZKM40-A
停止・直射・噴霧
40
本体:アルミ製 差込部:黄銅製
520
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
53718903
05JZKM50-A
停止・直射・噴霧
50
本体:アルミ製 差込部:黄銅製
750
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください