四脚アジャスト式専用脚立[上部操作タイプ] スタッピー SXJ型

四脚アジャスト式専用脚立[上部操作タイプ] スタッピー SXJ型 ピカコーポレイション 四脚アジャスト式専用脚立[上部操作タイプ] スタッピー SXJ型 ピカコーポレイション 四脚アジャスト式専用脚立[上部操作タイプ] スタッピー SXJ型 ピカコーポレイション 四脚アジャスト式専用脚立[上部操作タイプ] スタッピー SXJ型 ピカコーポレイション 四脚アジャスト式専用脚立[上部操作タイプ] スタッピー SXJ型 ピカコーポレイション 四脚アジャスト式専用脚立[上部操作タイプ] スタッピー SXJ型 ピカコーポレイション 四脚アジャスト式専用脚立[上部操作タイプ] スタッピー SXJ型 ピカコーポレイション 四脚アジャスト式専用脚立[上部操作タイプ] スタッピー SXJ型 ピカコーポレイション

業界初!立ったまま伸縮でき、ワンタッチで折りたたみができる上部操作式の専用脚立。
最大段差が約31cmまで対応できる上部操作タイプ。
状況に応じて上部/下部でのワンタッチ伸縮操作が可能です。
踏みざん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮できます。
滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。

最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55 規格Aマーク認定品 収納寸法・奥行(mm)160 内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※製品、数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53746815 SXJ-240A 2.11~2.42 2230×705×160 10.9
77,000
49,980
54,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53746824 SXJ-300A 2.69~3.00 2840×815×160 14.8
92,000
59,980
65,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

商品説明動画

【PiCa公式】 四脚アジャスト式専用脚立 上部操作式 SXJ Stapiスタッピー

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする