パッケージソフトウェア Multi LABELIST(マルチラベリスト) V5 ライト版
サトーのラベル発行ソフト『MultiLABELISTシリーズ』新定番。多機能かつすぐれた操作性でラベル発行をサポートします。簡単にラベルのレイアウト変更やデータの管理を行う事ができます。
対応OS
32bitOS>Windows 10、Windows 8.1、Windows 8※1※2、Windows 7、Windows Vista(SP1以上)※2、Windows Server 2008<64bitOS>Windows 10、Windows 8.1、Windows 8※1※2、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008※1 Microsoftのサポートが終了しているため、Windows 8.1をご利用ください。
※2 Microsoftのサポート終了に伴い、Ver.5.8.1.0までの対応となります。
※ 64bitOSでは32ビットアプリケーションとして動作します。
※ OSによってはプリンタドライバが非対応の機種がございます。詳細はプリンタドライバWindows OS対応表をご確認ください。
用途サトーのラベルプリンタ向けの発行ソフトとなります。ソフト上で発行のみ可能です。
適合プリンタ【スキャントロニクス】CL4NX-J Plusシリーズ、CL6NX-J Plusシリーズ、CL4NX-Jシリーズ、CL6NX-Jシリーズ、SG400R-exシリーズ、SG400Rシリーズ、BF400Rシリーズ、M-48Proシリーズ、MT400eシリーズ、SR400シリーズ、MR400eシリーズ、SG600Rシリーズ、MR600eシリーズ、SG112T/R、MT/MR110w 、HA200Rシリーズ、GN412T 【サトック】ST300Rシリーズ、TR400eシリーズ 【バートロニクス】CF408T、RT308R 【シータ】CT4-LX 【レスプリ】HC4-LXシリーズ、T/R400v-exシリーズ、T/R400vシリーズ、T/R400シリーズ 【エヴィ】EV200Rシリーズ 【フレキューブ】FX3-LX 【ラパン】PT400eシリーズ 【プチラパン】PW208NXシリーズ、PW208シリーズ、PT200eシリーズ 【タフアーム】LR4800SR-Tシリーズ
機能ライト版(発行機能のみ)
メモリー512MB以上(1GB以上推奨)
解像度XGA(1024×768)以上推奨
使用CPUPentium 2GHz以上(デュアルコア以上推奨)
ハードディスクドライブ(GB)空き容量1.0以上(x86) 2.2以上(x64)
言語表示日本語、英語、中国語(簡体)
シンボル【バーコード】 JAN/EAN、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、UPC-A/UPC-E、GS1-128(UCC/EAN128)、GS1 DataBar(RSS) 【2次元コード】PDF417、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス(ECC200)、QRコード、マイクロQR、マイクロPDF、MAXIコード 、セキュリティQR 【合成シンボル】EAN-13 Composite(CC-A/CC-B)、EAN8 Composite(CC-A/CC-B)、UPC-A Composite(CC-A/CC-B)、UPC-E Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A/CC-B)
内容量1本
※2 Microsoftのサポート終了に伴い、Ver.5.8.1.0までの対応となります。
※ 64bitOSでは32ビットアプリケーションとして動作します。
※ OSによってはプリンタドライバが非対応の機種がございます。詳細はプリンタドライバWindows OS対応表をご確認ください。
注意
※HASP(USBタイプの起動用アダプタ)の接続にUSBポートが一つ必要です。※1 Microsoftのサポートが終了しているため、Windows 8.1をご利用ください。
※2 Microsoftのサポート終了に伴い、Ver.5.8.1.0までの対応となります。
※64bitOSでは32ビットアプリケーションとして動作します。
※OSによってはプリンタドライバが非対応の機種がございます。詳細はプリンタドライバWindows OS対応表をご確認ください。
※Pentium 2GHz以上(デュアルコア以上推奨)