1回で受かる!ITパスポート合格テキスト ’20年版
赤シートで隠して覚えられる試験対策本。本試験で出題される3分野、ストラテジ系、マネジメント系、テクノロジ系に分かれた章立てで、苦手分野を集中的に学習できる。各章ごとに実力確認問題と用語整理問題を収録。巻末には総仕上げとして模擬問題を収録。試験に出る用語や図表をコンパクトにまとめた「別冊スーパー暗記BOOK」と、暗記に便利な赤シート付き。
ジャンル
電子
通信
初版年月2020/01/01
分類専門
判型A5
ページ数368
著者名藤川美香子
内容量1冊
通信