中古パソコン HP Probook 450G3 /Ci5-6200U/メモリ4GB/HDD500GB/15.6型/DVDマルチ/Windows 10 pro

中古パソコン HP Probook 450G3 /Ci5-6200U/メモリ4GB/HDD500GB/15.6型/DVDマルチ/Windows 10 pro HP(日本ヒューレット・パッカード)

もともとレンタルをしていた使用期間半年から2年のパソコンをデータ消去・再セットアップ・クリーニングし、製品化した商品です。
新品にはない安さと中古パソコンにはない美しい外観を持ち合わせています。
第6世代のCPUを搭載した高性能ノートパソコンです。
Microsoft Authorized Refurbisher と呼ばれる正規WindowsOSライセンスを再生PC専用に設定された中古製品です。

画面サイズ15.6 OSWindows10 Pro メモリー容量4GB 使用CPUCi5-6200U HDD500GB 光学ドライブDVDマルチ 無線通信方式あり 内容量1台
注意
※Microsoft Office等アプリケーションは含まれておりません。
※また内蔵(付属)のバッテリーは動作確認用として機能確認済みですので、ご納品後の動作保証はいたしません。予めご了承ください。必要に応じて新しいバッテリーをご用意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53764236 HP450G3
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする