サーモシャワー混合栓URBANTOWER

サーモシャワー混合栓URBANTOWER SANEI(旧:三栄水栓製作所) サーモシャワー混合栓URBANTOWER SANEI(旧:三栄水栓製作所) サーモシャワー混合栓URBANTOWER SANEI(旧:三栄水栓製作所) サーモシャワー混合栓URBANTOWER SANEI(旧:三栄水栓製作所) サーモシャワー混合栓URBANTOWER SANEI(旧:三栄水栓製作所) サーモシャワー混合栓URBANTOWER SANEI(旧:三栄水栓製作所)

浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。オーバーヘッドシャワーには気泡を含ませることで心地よさと節水を実現する、エアEシャワー。省スペース設計(天井より40mm以上のスペースで取付可能)で、シャワーの角度が前後左右10°ずつ首ふり可能。さらにアームも左右に60°ずつ回転可能で、好みの角度で浴びられます。また手元で使用するハンドシャワーの取り付けフックにはスライドバーを採用(ホース長さは1.8m)。水栓本体の取り付けピッチは120~210mm。

内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53777439 SK18520-2S3-13 シルバーメッキ
150,000
129,800
142,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
53777448 SK18520-2S3-MDP-13 マットブラック
240,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする