町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム90°

町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム90° - 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム90° - 報商製作所

町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。

材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)90取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1内容量1個
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53778035SV-09BR40
32,880
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする