報商製作所
町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム45°
町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。
材質
CAC203クロームめっき
呼び径(mm)
50
角度(°)
45
取付部
Rc2
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.5
内容量
1個
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53778078
SV-10BR50
¥
41,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください