減圧弁 GD-45P

減圧弁 GD-45P - ヨシタケ

小型、軽量。
一次側圧力2.0MPaまで使用可能。
スクリーン(60メッシュ)内蔵。
ハンドルにて簡単に圧力変更が可能。
空調機器、厨房器、クリーニング機器、病院殺菌器用などに最適。
圧力検出部には外圧べローズを使用し、作動性能が優秀。

質量(kg)3.2材質(本体)FCD450タイプ直動式形式直動式寸法L(mm)111寸法H(mm)213最高温度(℃)220接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気一次側圧力(MPa)2以下材質(ハンドル)樹脂製適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)弁座漏れ量定格流量の0.1%以下最小差圧(MPa)0.05材質(弁棒)SUS内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53780223GD-45P151/22A:0.02~0.10220
49,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780239GD-45P151/22B:0.05~0.40220
49,200
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53780248GD-45P151/22C:0.35~1.00220
49,200
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53780257GD-45P203/42A:0.02~0.10220
50,600
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780266GD-45P203/42B:0.05~0.40220
50,600
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780275GD-45P203/42C:0.35~1.00220
50,600
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53780284GD-45P2512A:0.02~0.10220
54,700
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780293GD-45P2512B:0.05~0.40220
54,700
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780309GD-45P2512C:0.35~1.00220
54,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする