曜日別特売

戸別給水用減圧弁 GD-25GJ

戸別給水用減圧弁 GD-25GJ - ヨシタケ

水道法基準適合品。
給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持。
減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心。
ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易。

質量(kg)3.5材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式集合住宅向戸別給水用減圧弁寸法L(mm)252寸法H(mm)186接続JIS R(ユニオン継手)流量(L/min)(最小調整可能)0.5一次側圧力(MPa)1以下適合流体水道水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(弁体)合成ゴム材質(弁座)CAC(鉛レス処理)材質(ダイヤフラム)合成ゴム保温材難燃材内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53781413GD-25GJ2511以下A:0.05~0.15~90
58,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53781429GD-25GJ2511以下B:0.1~0.225~90
58,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53781438GD-25GJ2511以下C:0.2~0.355~90
58,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする