曜日別特売

水道用減圧弁 GD-55R-80

水道用減圧弁 GD-55R-80 - ヨシタケ

寒冷地用で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、自動復帰式水抜き栓、
ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等に使用されています。
取付方向は水平・垂直任意。

質量(kg)0.87材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式水道用減圧弁寸法L(mm)90最高温度(℃)60接続JIS Rc3/4適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム一次側圧力(kPa)100~750網目(ストレーナ)60メッシュ設定圧力(kPa)80(±6)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53781526GD-55R-80203/460
16,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする